INGERSOLL-RAND FA5A-24XK1 Légcsörlőkar vezérlés 13167 Lb Max Pull | AC8NDL 3CPE3

INGERSOLL-RAND FA5A-24XK1 légcsörlőkar-vezérlő 13167 Lb Max Pull

Raktáron
Tétel: AC8NDL Típus: FA5A-24XK1Kereszthivatkozás: 3CPE3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€179,459.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsörlő
(F) NPT bemenet1-1 / 4 "
1. réteg vonalhúzás13,167 font
1. réteg vonal sebessége38 fpm
levegő fogyasztás700 scfm
Vezérlő típusaKar vezérlés
Áttétel40:1
Sebességtípusföldi
Tömlő mérete1.5 "
motor típusaDugattyús motor
Teljes magasság31.5 "
Teljes hossz58.5 "
Teljes szélesség28.031 "
Szükséges nyomás90 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 565.65
Hajó magassága (cm)80.01
Hajó hossza (cm)148.59
Hajószélesség (cm)71.22
HS-kód8425390100
Származási országUS

Termék részletek:

    • 2. réteg vonalhúzása (11,910 font)
    • 2. réteg vonal sebessége (42 kép / perc)
    • 3. réteg vonalhúzása (10,872 font)
    • 3. réteg vonal sebessége (46 kép / perc)
    • 4. réteg vonalhúzása (10,000 font)
    • 4. réteg vonal sebessége (50 kép / perc)
    • 5. réteg vonalhúzása (9258 font)
    • 5. réteg vonal sebessége (54 kép / perc)
    • Ajánlott drótkötél átmérő. (3/4 ")
    • Csörlő típusa (emeléshez / húzáshoz)

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásÁttételTömlő méreteTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
INGERSOLL-RAND BU7A légcsörlő, kar vezérlés, 3/4 hüvelykes tömlőméret, 90 psi | AC8NDG 3CPD4 BU7A50 scfm54:13 / 4 "15 "19 13 / 16 "10 "€23,020.13
INGERSOLL-RAND FA2B-24MX1 Légcsörlőkar vezérlés 5169 Lb Max Pull | AC8NDH 3CPD9 FA2B-24MX1350 scfm43:11.5 "27.59347 3 / 32 "22.125 "€91,106.12
INGERSOLL-RAND FA2B-24XK1 Légcsörlőkar vezérlés 5169 Lb Max Pull | AC8NDJ 3CPE1 FA2B-24XK1350 scfm43:11.5 "27.59351 3 / 32 "22.125 "€80,836.47
INGERSOLL-RAND FA5A-24MX1 Légcsörlőkar vezérlés 13167 Lb Max Pull | AC8NDK 3CPE2 FA5A-24MX1700 scfm40:11.5 "31.5 "58.5 "28.031 "€121,423.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND FA5A-24XK1 légcsörlőkar-vezérlő 13167 Lb Max Pull
€179,459.73 /Mértékegység