INGERSOLL-RAND BU7A légcsörlő, kar vezérlés, 3/4 hüvelykes tömlőméret, 90 psi | AC8NDG 3CPD4

INGERSOLL-RAND BU7A légcsörlő, kar vezérlés, 3/4 hüvelykes tömlőméret, 90 psi

Raktáron
Tétel: AC8NDG Modell: BU7AKereszthivatkozás: 3CPD4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€23,020.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsörlő
(F) NPT bemenet1 / 2 "
1. réteg vonalhúzás1200 font
1. réteg vonal sebessége37 fpm
levegő fogyasztás50 scfm
Vezérlő típusaKar vezérlés
Áttétel54:1
Sebességtípusföldi
Tömlő mérete3 / 4 "
motor típusaDugattyús motor
Teljes magasság15 "
Teljes hossz19 13 / 16 "
Teljes szélesség10 "
Szükséges nyomás90 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.7
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)50.32
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8425390100
Származási országCN

Termék részletek:

    • Tűzveszélyes területeken való használatra tervezték anyagok húzására, emelésére és feszítésére
    • A robusztus öntött acélszerkezet tartósságot és hosszú élettartamot biztosít
    • Változtatható sebességű fojtószeleppel felszerelve a pontos pozicionálás érdekében
    • A szalagfék hatékony fékezést és kioldó tengelykapcsolót tesz lehetővé a drótkötél gyors kifizetéséhez
    • Megfelel az ANSI / ASME B30.7 szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásÁttételTömlő méreteTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
INGERSOLL-RAND FA2B-24MX1 Légcsörlőkar vezérlés 5169 Lb Max Pull | AC8NDH 3CPD9 FA2B-24MX1350 scfm43:11.5 "27.59347 3 / 32 "22.125 "€91,106.12
INGERSOLL-RAND FA2B-24XK1 Légcsörlőkar vezérlés 5169 Lb Max Pull | AC8NDJ 3CPE1 FA2B-24XK1350 scfm43:11.5 "27.59351 3 / 32 "22.125 "€80,836.47
INGERSOLL-RAND FA5A-24MX1 Légcsörlőkar vezérlés 13167 Lb Max Pull | AC8NDK 3CPE2 FA5A-24MX1700 scfm40:11.5 "31.5 "58.5 "28.031 "€121,423.77
INGERSOLL-RAND FA5A-24XK1 Légcsörlőkar vezérlés 13167 Lb Max Pull | AC8NDL 3CPE3 FA5A-24XK1700 scfm40:11.5 "31.5 "58.5 "28.031 "€179,459.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND BU7A légcsörlő, kar vezérlés, 3/4 hüvelykes tömlőméret, 90 psi
€23,020.13 /Mértékegység