INGERSOLL-RAND D420INA400 sűrített levegős szárító 250 Cfm 50 LE 460v | AD8YQK 4NMH4

INGERSOLL-RAND D420INA400 Sűrített levegős szárító 250 Cfm 50 LE 460V

Raktáron
Tétel: AD8YQK Modell: D420INA400Kereszthivatkozás: 4NMH4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€17,627.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegős szárító
CFM250
Harmatpont38 fok F
SzűrőF424IH
befejezPorbevonatú
Teljes terhelésű erősítők6
Hőcserélő anyagaRozsdamentes acél
ISO osztály4
Max. HP kompresszor50
Max. A környezet hőmérséklete.120 fok F
Max. Bemeneti hőm.120 fok F
Max. Nyomás300 psi
Teljes mélység33 "
Teljes magasság40 "
Teljes szélesség28 "
Fázis3
Csőméret1-1 / 2 "NPT
Power1.6 kW
hűtőR-404A
Hűtőkompresszor (HP)1-1/2
Feszültség460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 150.3
Hajó magassága (cm)135.89
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)78.99
HS-kód8419899540
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCFMMélységTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisCsőméretÁr
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Air Dryer Desiccant 120 Cfm 30 LE | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-€22,587.82
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA légszárító szárítószer 160 Cfm 40 Hp | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-€25,192.07
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Air Dryer Desiccant 200 Cfm 50 LE | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-€19,622.61
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA légszárító szárítószer 250 Cfm 60 LE | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-€19,961.90
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Air Dryer Desiccant 300 Cfm 60 LE | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-€23,498.09
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Air Dryer Desiccant 400 Cfm 100 LE | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-€26,528.29
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Air Dryer Desiccant 500 Cfm 150 LE | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-€31,680.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND D420INA400 Sűrített levegős szárító 250 Cfm 50 LE 460V
€17,627.73 /Mértékegység