Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND AVC12A1 Hammer Air 13 CFM | AD3CPW 3Y497

INGERSOLL-RAND AVC12A1 Hammer Air 13 CFM

Raktáron
Tétel: AD3CPW Modell: AVC12A1Kereszthivatkozás: 3Y497
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
€1,515.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkalapács
Légbevezető1 / 4 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.2
Fúj percenként2100
CFM @ Teljes terhelés13.0
AdóIpari
Fogantyú típusaPisztoly
Min. Tömlő3 / 8 "
Teljes hossz7.75 "
Szükséges nyomás90 psi
Szárméret0.401 "
Szár típusaRound
Lökethossz3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8225
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)40.39
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8467195090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND AVC12A1 Hammer Air 13 CFM
€1,515.61 /Mértékegység