Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 728NA3 légfúró általános pisztoly 1/2 hüvelykes | AD3CQK 3Y518

INGERSOLL-RAND 728NA3 légfúró általános pisztoly 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD3CQK Típus: 728NA3Kereszthivatkozás: 3Y518
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
€741.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Drill
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.0
Chuck Méret1 / 2 "
Fúrótokmány típusKulcsos
Adóáltalános
Szabad sebesség950 rpm
FogantyúAlumínium
HP1/2
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz8.5 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóNem
StílusPisztoly
Fojtószelep típusaravasz
Szerszám súlya3.10 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8675
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8467115020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellIrányváltóÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzerszám súlyaVáltozó sebességChuck MéretSzabad sebességFogantyúÁr
INGERSOLL-RAND 7802RA légfúró általános pisztoly 3/8 hüvelykes | AE4GDY 5KB23 7802RAIgen4.026.02.50 fontIgen3 / 8 "2000 rpmAlumínium€358.14
INGERSOLL-RAND 7803RA Pneumatikus fúró, változtatható sebességű fojtószelep | AE4GEA 5KB25 7803RAIgen4.027.03.30 fontIgen1 / 2 "500 rpmAlumínium€481.20
INGERSOLL-RAND 7802A légfúró általános pisztoly 3/8 hüvelyk | AE4JRM 5LA56 7802ANem4.026.02.40 fontIgen3 / 8 "2000 rpmAlumínium€273.40
INGERSOLL-RAND 7803AKC légfúró általános pisztoly 1/2 hüvelykes | AF6QRD 20CK94 7803AKCNem4.027.03.63 fontNem1 / 2 "500 rpmFém€474.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 728NA3 légfúró általános pisztoly 1/2 hüvelykes
€741.94 /Mértékegység