Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 7803AKC légfúró általános pisztoly 1/2 hüvelykes | AF6QRD 20CK94

INGERSOLL-RAND 7803AKC légfúró általános pisztoly 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF6QRD Típus: 7803AKCKereszthivatkozás: 20CK94
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
€474.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Drill
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
CFM @ Teljes terhelés27.0
Chuck Méret1 / 2 "
Fúrótokmány típusnem kulccsal felhúzható
Adóáltalános
Szabad sebesség500 rpm
Fogaskerékföldi
FogantyúFém
Ház anyagaFém
HP1/2
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz7 29 / 32 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóNem
StílusPisztoly
Fojtószelep típusaravasz
Szerszám súlya3.63 font
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)5.89
Hajó hossza (cm)24.61
Hajószélesség (cm)17.81
HS-kód8467115020

Termékváltozatok

TermékekModellIrányváltóÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzerszám súlyaVáltozó sebességChuck MéretSzabad sebességFogantyúÁr
INGERSOLL-RAND 728NA3 légfúró általános pisztoly 1/2 hüvelykes | AD3CQK 3Y518 728NA3Nem5.0-3.10 fontIgen1 / 2 "950 rpmAlumínium€741.94
INGERSOLL-RAND 7802RA légfúró általános pisztoly 3/8 hüvelykes | AE4GDY 5KB23 7802RAIgen4.026.02.50 fontIgen3 / 8 "2000 rpmAlumínium€358.14
INGERSOLL-RAND 7803RA Pneumatikus fúró, változtatható sebességű fojtószelep | AE4GEA 5KB25 7803RAIgen4.027.03.30 fontIgen1 / 2 "500 rpmAlumínium€481.20
INGERSOLL-RAND 7802A légfúró általános pisztoly 3/8 hüvelyk | AE4JRM 5LA56 7802ANem4.026.02.40 fontIgen3 / 8 "2000 rpmAlumínium€273.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 7803AKC légfúró általános pisztoly 1/2 hüvelykes
€474.83 /Mértékegység