Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 7802RA légfúró általános pisztoly 3/8 hüvelykes | AE4GDY 5KB23

INGERSOLL-RAND 7802RA légfúró általános pisztoly 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE4GDY Típus: 7802RAKereszthivatkozás: 5KB23
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
€358.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Drill
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
CsapágyakLabda és görgő
CFM @ Teljes terhelés26.0
Chuck Méret3 / 8 "
Fúrótokmány típusKulcsos
Adóáltalános
Szabad sebesség2000 rpm
Fogaskerékföldi
FogantyúAlumínium
Ház anyagaAlumínium
HP1/2
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6.375 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
StílusPisztoly
Fojtószelep típusaravasz
Szerszám súlya2.50 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.611
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8467115020
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellIrányváltóÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzerszám súlyaVáltozó sebességChuck MéretSzabad sebességFogantyúÁr
INGERSOLL-RAND 728NA3 légfúró általános pisztoly 1/2 hüvelykes | AD3CQK 3Y518 728NA3Nem5.0-3.10 fontIgen1 / 2 "950 rpmAlumínium€741.94
INGERSOLL-RAND 7803RA Pneumatikus fúró, változtatható sebességű fojtószelep | AE4GEA 5KB25 7803RAIgen4.027.03.30 fontIgen1 / 2 "500 rpmAlumínium€481.20
INGERSOLL-RAND 7802A légfúró általános pisztoly 3/8 hüvelyk | AE4JRM 5LA56 7802ANem4.026.02.40 fontIgen3 / 8 "2000 rpmAlumínium€273.40
INGERSOLL-RAND 7803AKC légfúró általános pisztoly 1/2 hüvelykes | AF6QRD 20CK94 7803AKCNem4.027.03.63 fontNem1 / 2 "500 rpmFém€474.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 7802RA légfúró általános pisztoly 3/8 hüvelykes
€358.14 /Mértékegység