INGERSOLL-RAND 2475F13GH álló légkompresszor 13 lóerős 24 Cfm | AF2NLZ 6WA84

INGERSOLL-RAND 2475F13GH Helyhez kötött légkompresszor 13 LE 24 Cfm

Raktáron
Tétel: AF2NLZ Típus: 2475F13GHKereszthivatkozás: 6WA84

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,921.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyhez kötött légkompresszor
(F) NPT kimenet1 / 2 "
Motor-generátorIgen
Motor márkaHonda
Motor HP13
befejezPorszóró festett
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás24
Üzemanyagtartály kapacitás1.70 gal.
ÜzemanyagtípusBenzin
Max. Nyomás175 psi
Szakaszok száma2
Teljes magasság44 "
Teljes hossz57 "
Teljes szélesség33 "
Szivattyúolaj-kapacitás43 oz.
Szivattyú fordulatszáma1500
Tartályméret30 gal.
Tartály típusaVízszintes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 216
Hajó magassága (cm)135.64
Hajó hossza (cm)67.82
Hajószélesség (cm)124.46
HS-kód8414801685
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)
    • Motor elektromos indítás (igen)
    • Motorolaj-kapacitás (37 oz.)
    • Motor húzóindítás (igen)
    • Szelepvezérlés (pilóta, automatikusan járja a motort 175 psi nyomáson, folytatja a teljes fojtást 145 psi nyomáson)

Termékváltozatok

TermékekModellMotor márkaÁr
INGERSOLL-RAND 2475F14G helyhez kötött 14 kompresszoros kompresszor Kohler | AF2GBC 6TFH6 2475F14GKohler€7,296.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 2475F13GH Helyhez kötött légkompresszor 13 LE 24 Cfm
€7,921.52 /Mértékegység