INGERSOLL-RAND Hordozható gáz kompresszorok


Szűrő
Befejezés: Porszóró festett , Üzemanyagtípus: Benzin , Max. Nyomás: 175 psi , szakaszok száma: 2 , Teljes magasság: 44 " , Teljes hossz: 57 " , Teljes szélesség: 33 " , Tartály mérete: 30 gal.
StílusModellMotor márkaÁr (ÁFA nélkül)
A
2475F13GH
Honda€7,921.52
B
2475F14G
Kohler€7,296.96

Hordozható gáz kompresszorok

Az Ingersoll-Rand gázlevegő-kompresszorokat gumiabroncsok felfújására és pneumatikus szerszámok és berendezések működtetésére tervezték benzinkutakban, gyártóüzemekben és autókarbantartó állomásokon. Ezek a légkompresszorok benzinmotorral rendelkeznek elektromos indítómechanizmussal a könnyebb kezelhetőség érdekében, integrált mérőműszerrel a légnyomás figyeléséhez és öntöttvas szerkezettel az erő és a felhasználó biztonsága érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?