INGERSOLL-RAND 2475F14G helyhez kötött 14 kompresszoros kompresszor Kohler | AF2GBC 6TFH6

INGERSOLL-RAND 2475F14G Helyhez kötött légkompresszor 14 LE Kohler

Raktáron
Tétel: AF2GBC Típus: 2475F14GKereszthivatkozás: 6TFH6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,296.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyhez kötött légkompresszor
(F) NPT kimenet1 / 2 "
Motor-generátorIgen
Motor márkaKohler
Motor HP14
befejezPorszóró festett
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás25
Üzemanyagtartály kapacitás1.93 gal.
ÜzemanyagtípusBenzin
Max. Nyomás175 psi
Szakaszok száma2
Teljes magasság44 "
Teljes hossz57 "
Teljes szélesség33 "
Szivattyúolaj-kapacitás41.6 oz.
Szivattyú fordulatszáma1500
Tartályméret30 gal.
Tartály típusaVízszintes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 135
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414801625
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)
    • Motor elektromos indítás (igen)
    • Motorolaj-kapacitás (37.1 oz.)
    • Motor húzóindítás (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMotor márkaÁr
INGERSOLL-RAND 2475F13GH álló légkompresszor 13 lóerős 24 Cfm | AF2NLZ 6WA84 2475F13GHHonda€7,921.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 2475F14G Helyhez kötött légkompresszor 14 LE Kohler
€7,296.95 /Mértékegység