Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 2145QiMAX Légcsavarozó 3/4 hüvelykes meghajtás 7000 ford./perc | AA4UWR 13E913

INGERSOLL-RAND 2145QiMAX légcsavarkulcs 3/4 hüvelykes meghajtás 7000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA4UWR Modell: 2145QiMAXKereszthivatkozás: 13E913

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,254.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető3 / 8 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő8.5
CFM @ Teljes terhelés32.0
Adóáltalános
Szabad sebesség7000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
Max. forgatónyomaték1350 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz8.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű / átlyuk
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 4 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya7.4 font
Nyomatéktartomány200 és 1000 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.185
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termék részletek:

    • 2145QiMAX sorozatú ütvecsavarozó füles anyák, nagy csavarok és fagyott vagy rozsdás rögzítőelemek lazításához és meghúzásához
    • Erős acél kalapács tokkal rendelkezik a belső elemek védelme érdekében, valamint egy 7 lapátos motorral, amely csökkentett súly mellett biztosítja a hozzáadott teljesítményt
    • Finoman hangolt ikerkalapácsos ütőmechanizmus a vibrációs hatások minimalizálása érdekében, és szabadalmaztatott egykezes előre- vagy hátrameneti vezérlés a felhasználói kényelem érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellSzerszám súlyaÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésNyomatéktartományAdóSzabad sebességMax. forgatónyomatékTeljes hosszÁr
INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI légcsavarkulcs, 3/4 hüvelykes meghajtás, 5200 ford./perc | AD3FKR 3YU97 2925RBP1TI11.9 font15.060.0400 és 1400 ft.-lb.Ipari5200 rpm1600 ft.-lb.8.875 "€4,924.87
INGERSOLL-RAND 2161XP Légcsavarozó 3/4 hüvelykes meghajtás 6000 ford./perc | AD9RMX 4UJL2 2161XP12.14 font11.046.0300 és 1000 ft.-lb.Ipari6000 rpm1250 ft.-lb.8 1 / 3 "€1,803.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 2145QiMAX légcsavarkulcs 3/4 hüvelykes meghajtás 7000 ford./perc
€1,254.38 /Mértékegység