T&S B-1110 konyhai csaptelep 2.2 Gpm 6 hüvelykes kifolyó | AE4XHR 5NRE9

T&S B-1110 Konyhai csaptelep 2.2 Gpm 6 hüvelykes kifolyó

Raktáron
Tétel: AE4XHR Modell: B-1110Kereszthivatkozás: 5NRE9

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€259.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonyhai csaptelep
test anyagaSárgaréz
csatlakozás1 / 2 "
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóHinta
befejezkróm
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség2.2 gpm
Fogantyú típusaFogantyú
FelszerelésFedélzet
A furatközpont középre szerelése4"
Fogantyúk száma2
Lyukak száma2
Kiöntő hossza6"
Szelep típusaTömörítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)45.97
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLyukak számacsatlakozásÁramlási sebességCsere patronKiöntő hosszaSzelep típusaFogantyú típusaTételÁr
T&S B-0341 hattyúnyak konyhai csaptelep 2.2 Gpm 10-3/8 befolyócső | AA2BEP 10C480 B-034121 / 2 "2.2 gpmMfr. 2714-40, 2713-4010.375 "TömörítésFogantyúGooseneck konyhai csaptelep€603.23
T&S B-2866-04 Gn konyhai csaptelep 2.2 gpm 10-13/16 hüvelykes Spt. | AC2QWD 2MCT1 B-2866 04-31/2 "NPSM2.2 gpmMfr. B-23K sz10 13 / 16 "TömörítésPengeGooseneck konyhai csaptelep€485.85
T&S B-1111 konyhai csaptelep 2.2 Gpm 8 hüvelykes kifolyó | AE2HRU 4XKJ8 B-111121 / 2 "NPT2.2 gpm-8"TömörítésFogantyúKonyhai csaptelep€266.59
T&S B-1121 konyhai csaptelep 2.2 Gpm 8 hüvelykes kifolyó | AE2HRV 4XKJ9 B-112121 / 2 "NPT2.2 gpm-8"TömörítésFogantyúKonyhai csaptelep€327.62
T&S B-1123 Konyhai csaptelep 2.2 Gpm 12 hüvelykes kifolyó | AE2HRW 4XKK1 B-112321 / 2 "NPT2.2 gpm-12 "TömörítésFogantyúKonyhai csaptelep€336.63
T&S B-1128 Konyhai csaptelep 2.2 Gpm 12 hüvelykes kifolyó | AE2HRX 4XKK2 B-112821 / 2 "NPT2.2 gpm-12 "TömörítésFogantyúKonyhai csaptelep€402.13
T&S B-0232 Konyhai csaptelep 2.2 Gpm 6 hüvelykes kifolyó | AE2HRY 4XKK3 B-023221/2 "FNPT2.2 gpm-6"TömörítésFogantyúKonyhai csaptelep€415.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

T&S B-1110 Konyhai csaptelep 2.2 Gpm 6 hüvelykes kifolyó
€259.28 /Mértékegység