A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , CFM @ 4.000-In. SP: 1950 , Mélység: 31-3 / 16 " , Magasság: 27.13 " , Ház kivitele: Szürke sült poliészter epoxi , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 13-1 / 4 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 250 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Kimeneti magasság: 13.25 " , Kimenet szélessége: 9.625 " , Forgatás: CW , Tengely átmérő: 1" , Típus: Visszafelé hajló övhajtás meghajtó csomaggal , Kerékátmérő: 12 1 / 4 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 6.375 " , Szélesség: 22 "
Lejtős fúvó 12 1/4 hüvelyk
A Dayton hátrafelé lejtős fúvói ideálisak a levegő keringetésére éttermekben, laboratóriumi elszívórendszerekben és ipari szellőztető alkalmazásokban. Ezek a fúvók acél házzal rendelkeznek, szürkére sült poliészter epoxi bevonattal a korrózióállóság, szilárdság és tartósság érdekében. Kondenzátor indító / 3-fázisú / osztott fázisú motorral rendelkeznek, és 12-1/4 hüvelyk átmérőjű, hátrafelé döntött acélkerékkel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a túlterhelést bármilyen fordulatszámon, lóerőn vagy a rendszerre kifejtett statikus nyomáson. Szíjhajtással rendelkeznek a fordulatszámok rugalmassága érdekében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Válasszon az 1485 és 2705 ford./perc közötti fúvósebesség-tartományban elérhető szíjhajtású, hátrafelé lejtős fúvók széles választékából.