INGERSOLL-RAND 2161XP Légcsavarozó 3/4 hüvelykes meghajtás 6000 ford./perc | AD9RMX 4UJL2

INGERSOLL-RAND 2161XP légcsavarkulcs 3/4 hüvelykes meghajtás 6000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AD9RMX Típus: 2161XPKereszthivatkozás: 4UJL2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,803.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető3 / 8 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő11.0
CFM @ Teljes terhelés46.0
AdóIpari
Szabad sebesség6000 rpm
FogantyúÖsszetett
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaÖsszetett
Max. Csavar kapacitás1"
Max. forgatónyomaték1250 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz8 1 / 3 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 4 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya12.14 font
Nyomatéktartomány300 és 1000 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.12
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerszám súlyaÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésNyomatéktartományAdóSzabad sebességMax. forgatónyomatékTeljes hosszÁr
INGERSOLL-RAND 2145QiMAX Légcsavarozó 3/4 hüvelykes meghajtás 7000 ford./perc | AA4UWR 13E913 2145QMAX7.4 font8.532.0200 és 1000 ft.-lb.általános7000 rpm1350 ft.-lb.8.5 "€1,254.38
INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI légcsavarkulcs, 3/4 hüvelykes meghajtás, 5200 ford./perc | AD3FKR 3YU97 2925RBP1TI11.9 font15.060.0400 és 1400 ft.-lb.Ipari5200 rpm1600 ft.-lb.8.875 "€4,924.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 2161XP légcsavarkulcs 3/4 hüvelykes meghajtás 6000 ford./perc
€1,803.36 /Mértékegység