INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI légcsavarkulcs, 3/4 hüvelykes meghajtás, 5200 ford./perc | AD3FKR 3YU97

INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI légcsavarkulcs, 3/4 hüvelykes meghajtás, 5200 ford./perc

Raktáron
Tétel: AD3FKR Típus: 2925RBP1TIKereszthivatkozás: 3YU97

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,924.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető3 / 8 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő15.0
Fúj percenként1050
CFM @ Teljes terhelés60.0
AdóIpari
Szabad sebesség5200 rpm
FogantyúÖsszetett
Max. Csavar kapacitás1"
Max. forgatónyomaték1600 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz8.875 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaLyukon keresztül
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 4 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya11.9 font
Nyomatéktartomány400 és 1400 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)28.45
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termék részletek:

Az Ingersoll Rand 2925RBP1TI ütvecsavarozó csavaranyák és csavarok rögzítésére alkalmas fémmegmunkálási, autójavítási és hajóépítési műveletekben.

Jellemzők:

  • Kétkalapácsos ütközési mechanizmussal rendelkezik, amely egyenletes teljesítményt biztosít még a légnyomás ingadozása esetén is.
  • Nyomás táplálású kenőrendszerrel rendelkezik a súrlódási veszteségek csökkentésére, valamint egy pehelyérintéses kioldóval, amely lehetővé teszi a sebesség és a nyomás pontos szállítását.
  • Nagy D-fogantyúval és beépített hangtompítóval rendelkezik a kezelő fáradtságának és zajszintjének minimalizálása érdekében.
  • Ez a csavarkulcs titán kalapácsházat és bronzvéget tartalmaz a koptató folyadékokkal, vegyi anyagokkal és a kemény ipari környezettel szembeni ellenállás érdekében.
  • Könnyű hozzáférést tesz lehetővé a zsírzószerelvényhez, ami gyors karbantartást és kevesebb leállást eredményez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az előnye a Quiet Tool technológiának?

V. A szabadalmaztatott Quiet Tool technológia hatékonyan távolítja el a zajszintet anélkül, hogy veszélyeztetné a kimeneti teljesítményt.

K. Mi a funkciója a fordított előfeszítésű motornak?

V. Ez a csavarkulcs egy fordított előfeszítésű motorral rendelkezik, amely akár 1600 ft-lb nyomatékot biztosít, és könnyedén eltávolítja a makacs csavarokat.

K. Mi a funkciója a pisztoly markolatának?

V. A pisztoly markolata ergonomikus kezelést biztosít, és csökkenti a terhelést.

Termékváltozatok

TermékekModellSzerszám súlyaÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésNyomatéktartományAdóSzabad sebességMax. forgatónyomatékTeljes hosszÁr
INGERSOLL-RAND 2145QiMAX Légcsavarozó 3/4 hüvelykes meghajtás 7000 ford./perc | AA4UWR 13E913 2145QMAX7.4 font8.532.0200 és 1000 ft.-lb.általános7000 rpm1350 ft.-lb.8.5 "€1,254.38
INGERSOLL-RAND 2161XP Légcsavarozó 3/4 hüvelykes meghajtás 6000 ford./perc | AD9RMX 4UJL2 2161XP12.14 font11.046.0300 és 1000 ft.-lb.Ipari6000 rpm1250 ft.-lb.8 1 / 3 "€1,803.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI légcsavarkulcs, 3/4 hüvelykes meghajtás, 5200 ford./perc
€4,924.87 /Mértékegység