Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 1099XPA légcsavaros kulcs, 12 hüvelykes, állítható, nyomógomb | AE4JRV 5LA66

INGERSOLL-RAND 1099XPA légcsavaros kulcs, 12 hüvelykes, állítható, nyomógomb

Raktáron
Tétel: AE4JRV Típus: 1099XPAKereszthivatkozás: 5LA66
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
€512.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4
CFM @ Teljes terhelés24
Adóáltalános
KimerítÁllítható
Szabad sebesség220 rpm
Fejmagasság2"
Fej szélessége2"
Hossz12 "
Max. forgatónyomaték76 ft.-lb.
Min. Tömlő3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 2 "
GázkarPush Button
Nyomatéktartomány10 és 60 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Racsnis kulcs, amely lehetővé teszi a rögzítő hatékony, kétszeres elfordítását a csavar meghúzásához vagy lazításához
    • Állítható kipufogórendszerrel rendelkezik, amely a légáramlást elirányítja a felhasználótól és az érzékeny ipari anyagoktól
    • Az alacsony profilú előre / hátra történő vezérlés kompakt és nehezen elérhető terekben történő működést tesz lehetővé
    • Nyomógombbal van felszerelve az on / off funkcióhoz és a változtatható sebességű mechanizmushoz
    • Az erőteljes motor akár 76 láb-lb nyomatékot és 220 fordulat / perc sebességet generál

Termékváltozatok

TermékekModellNyomatéktartományCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességFejmagasságFej szélességeHosszMax. forgatónyomatékGázkarÁr
INGERSOLL-RAND 1077XPA légcsavaros villáskulcs, golyós, 54 ft-lb, 160 RPM | AE4JRU 5LA64 1077XPA10 és 45 ft.-lb.19160 rpm1 1 / 16 "1.5 "11 "54 ft.-lb.Fogantyú€350.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 1099XPA légcsavaros kulcs, 12 hüvelykes, állítható, nyomógomb
€512.31 /Mértékegység