Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 1077XPA légcsavaros villáskulcs, golyós, 54 ft-lb, 160 RPM | AE4JRU 5LA64

INGERSOLL-RAND 1077XPA légcsavaros kulcs, golyós típus, 54 láb-lb, 160 ford./perc

Raktáron
Tétel: AE4JRU Típus: 1077XPAKereszthivatkozás: 5LA64
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
€350.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4
CFM @ Teljes terhelés19
Adóáltalános
KimerítÁllítható
Szabad sebesség160 rpm
Fejmagasság1 1 / 16 "
Fej szélessége1.5 "
Hossz11 "
Max. forgatónyomaték54 ft.-lb.
Min. Tömlő3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 2 "
GázkarFogantyú
Nyomatéktartomány10 és 45 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Normál racsnis kulcs az aljzatok egyszerű meghúzásához vagy rögzítéséhez
    • Tartós konstrukció és fejlett fejkialakítás golyós bemélyedésekkel a megfordítható működéshez és 54 láb-ig állítható sebességszabályozáshoz
    • 360 fokos kipufogócső, amely elvezeti a kipufogót a kezelőtől, ezáltal jobb munkaterületet és hozzáférést biztosít a nehezen elérhető helyekhez
    • Teljesítményszabályozó minden munka fokozott ellenőrzéséhez

Termékváltozatok

TermékekModellNyomatéktartományCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességFejmagasságFej szélességeHosszMax. forgatónyomatékGázkarÁr
INGERSOLL-RAND 1099XPA légcsavaros kulcs, 12 hüvelykes, állítható, nyomógomb | AE4JRV 5LA66 1099XPA10 és 60 ft.-lb.24220 rpm2"2"12 "76 ft.-lb.Push Button€512.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 1077XPA légcsavaros kulcs, golyós típus, 54 láb-lb, 160 ford./perc
€350.83 /Mértékegység