Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INCOM GYÁRTÁS V5720WH Fényvisszaverő jelölőszalag tekercs 150 láb hosszúság | AG9HRJ 20LP77

INCOM MANUFACTURING V5720WH fényvisszaverő jelölőszalag tekercs 150 láb hosszúságú

Raktáron
Tétel: AG9HRJ Modell: V5720WHKereszthivatkozás: 20LP77
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
€392.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvisszaverő jelölőszalag
Átmérő7.5 "
Világít a sötétbenNem
FokozatNem visszatükröző
AnyagVinyl
MintásSzilárd
Teljesítményhőmérséklet-10 foktól 160 fokig F
Roll hossza150 láb.
Szalag színefehér
Vastagság13 millil.
típusFolyamatos tekercs
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Termék részletek:

    • Die Cut alakja: folyamatos tekercs

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTételTeljesítményhőmérsékletRoll hosszaVastagságSzélességÁr
INCOM GYÁRTÁS FTL300 Padlójelző szalag tekercs átlátszó 3 hüvelyk szélesség | AH7JRA 36UV78 300 FTL4.5 "Padló jelölő szalag0 fok és 120 fok F között30 láb.0.236 "3"€54.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INCOM MANUFACTURING V5720WH fényvisszaverő jelölőszalag tekercs 150 láb hosszúságú
€392.32 /Mértékegység