Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 208-FSS csőleíró belső / külső 2-1 / 4 hüvelyk | AH9KKE 40AW16

IMPERIAL 208-FSS csődörzsár belső/külső 2-1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH9KKE Modell: 208-FSSKereszthivatkozás: 40AW16
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
€166.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsődörzsár
Penge anyagEdzett acél
Penge típusa5 fuvola
Kapacitás3/16 to 1-1/2
FunkcióAz óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes irányba
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaFodros test
Teljes hossz2.25
típusBelső / Külső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az Imperial 208-FSS dörzsár a sorjainak eltávolításához a vágott csőből és csövekből, új, pontosan méretezett lyukak létrehozására vagy süllyesztett furatok megnagyobbítására rozsdamentes acélból, rézből, alumíniumból, sárgarézből és acélból
    • Öt edzett acél vágókés van felszerelve a cső belső és külső éleinek 60 fokos szögben történő simításához
    • Kemény, öntött test a tartósságért és a csúszásgátló fogantyú a kényelmes fogásért

Termékváltozatok

TermékekModellPenge típusaKapacitásFunkcióTételTeljes hosszÁr
IMPERIAL 208-F belső / külső csődörzsár, 3/16 - 1-1/2 hüvelyk külső átmérőjű | AC9ULR 3KE45 208-F3 üreges földvágó3/16 a 1 1/2 "A cső belső és külső szélén zsúfolt, sorjázó CW/CCWBelső/külső csődörzsár3"€39.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 208-FSS csődörzsár belső/külső 2-1/4 hüvelykes
€166.57 /Mértékegység