Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 208-F belső / külső csődörzsár, 3/16 - 1-1/2 hüvelyk külső átmérőjű | AC9ULR 3KE45

IMPERIAL 208-F belső/külső csődörzsár, 3/16-1-1/2 hüvelykes külső átmérő

Raktáron
Tétel: AC9ULR Modell: 208-FKereszthivatkozás: 3KE45
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
€39.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső/külső csődörzsár
Penge anyagEdzett acél
Penge típusa3 üreges földvágó
Kapacitás3/16 a 1 1/2 "
FunkcióA cső belső és külső szélén zsúfolt, sorjázó CW/CCW
Fogantyú típusaFodros test
Teljes hossz3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termék részletek:

    • Imperial 208-F dörzsölő és sorjázó szerszám a csövek belső és külső széleinek dörzsölésére és sorjázásra mind az óramutató járásával ellentétes, mind az óramutató járásával ellentétes irányban, a simább felület érdekében
    • Erős, fröccsöntött fogantyúval ellátott test, réz, alumínium és sárgaréz csövek működtetéséhez
    • Beépített edzett acél vágókések 60 fokos szögben történő reagáláshoz a tökéletesen sima élek érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellPenge típusaKapacitásFunkcióTételTeljes hosszÁr
IMPERIAL 208-FSS csőleíró belső / külső 2-1 / 4 hüvelyk | AH9KKE 40AW16 208-FSS5 fuvola3/16 to 1-1/2Az óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes iránybaCsődörzsár2.25€166.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 208-F belső/külső csődörzsár, 3/16-1-1/2 hüvelykes külső átmérő
€39.40 /Mértékegység