Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 127-C szervizkulcs Nickel Sae 5.5 In L | AG3NAE 33NR69

IMPERIAL 127-C szervizkulcs Nickel Sae 5.5 In L

Raktáron
Tétel: AG3NAE Modell: 127-CKereszthivatkozás: 33NR69
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
€32.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzervizkulcs
befejezKrómlemez
Rugalmas fejNem
Hossz5.5 "
AnyagNikkel
A fogaskerekek száma0
Pontok száma0
Teljes hossz5.5 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusSAE
Méret1/4", 3/8", 3/16", 5/16"
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusRacsnis

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTeljes hosszÁr
IMPERIAL 124-C szervizkulcs Nickel Sae 6.8 In L | AG3NAD 33NR68 124-C7"6 55 / 64 "€46.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 127-C szervizkulcs Nickel Sae 5.5 In L
€32.28 /Mértékegység