Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS RFI-1618-12 karimás csapágy 1 belső x 3/4 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2VKP 2NCL6

IGUS RFI-1618-12 karimás csapágy 1 ív x 3/4 hüvelyk hossz – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC2VKP Modell: RFI-1618-12Kereszthivatkozás: 2NCL6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€19.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás csapágy
Karima Dia.1-3 / 8 "
Karima vastagsága3/16 hüvelyk
Belül Dia.1"
Hossz3 / 4 "
KenésNincs kenőrendszer
AnyagPolimer
Max. Pv8700
Dia kívül.1.125 "
Temp. Hatótávolság-58-tól 194 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8483304040
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKarima Dia.Belül Dia.HosszDia kívül.Pkg. Menny.Ár
IGUS RFI-0406-08 Karimás csapágy 1/4 belső x 1/2 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2VJZ 2NCK1 RFI-0406-089 / 16 "1 / 4 "1 / 2 "3 / 8 "5€14.62
IGUS RFI-0507-08 karimás csapágy 5/16 belső x 1/2 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2VKA 2NCK2 RFI-0507-089 / 16 "5 / 16 "1 / 2 "7 / 16 "5€14.90
IGUS RFI-0507-12 karimás csapágy 5/16 belső x 3/4 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2VKB 2NCK3 RFI-0507-129 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "5€16.20
IGUS RFI-0608-12 karimás csapágy 3/8 belső x 3/4 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2VKC 2NCK4 RFI-0608-125 / 8 "3 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "5€16.20
IGUS RFI-0810-08 Karimás csapágy 1/2 belső x 1/2 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2VKD 2NCK5 RFI-0810-087 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "5 / 8 "5€25.93
IGUS RFI-0810-10 karimás csapágy 1/2 belső x 5/8 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2VKE 2NCK6 RFI-0810-107 / 8 "1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "5€24.08
IGUS RFI-0812-08 Karimás csapágy 1/2 belső x 1/2 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2VKF 2NCK7 RFI-0812-081"1 / 2 "1 / 2 "3 / 4 "5€20.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS RFI-1618-12 karimás csapágy 1 ív x 3/4 hüvelyk hossz – 5 db-os csomag
€19.98 /csomag