Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS RFI-0810-10 karimás csapágy 1/2 belső x 5/8 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2VKE 2NCK6

IGUS RFI-0810-10 karimás csapágy 1/2 belső x 5/8 hüvelyk hosszúság – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC2VKE Modell: RFI-0810-10Kereszthivatkozás: 2NCK6

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€24.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás csapágy
Karima Dia.7 / 8 "
Karima vastagsága1/16 hüvelyk
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz5 / 8 "
KenésNincs kenőrendszer
AnyagPolimer
Max. Pv8700
Dia kívül.5 / 8 "
Temp. Hatótávolság-58-tól 194 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8482992520
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKarima Dia.Belül Dia.HosszDia kívül.Pkg. Menny.Ár
IGUS RFI-0406-08 Karimás csapágy 1/4 belső x 1/2 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2VJZ 2NCK1 RFI-0406-089 / 16 "1 / 4 "1 / 2 "3 / 8 "5€14.62
IGUS RFI-0507-08 karimás csapágy 5/16 belső x 1/2 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2VKA 2NCK2 RFI-0507-089 / 16 "5 / 16 "1 / 2 "7 / 16 "5€14.90
IGUS RFI-0507-12 karimás csapágy 5/16 belső x 3/4 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2VKB 2NCK3 RFI-0507-129 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "5€16.20
IGUS RFI-0608-12 karimás csapágy 3/8 belső x 3/4 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2VKC 2NCK4 RFI-0608-125 / 8 "3 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "5€16.20
IGUS RFI-0810-08 Karimás csapágy 1/2 belső x 1/2 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2VKD 2NCK5 RFI-0810-087 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "5 / 8 "5€25.93
IGUS RFI-0812-08 Karimás csapágy 1/2 belső x 1/2 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2VKF 2NCK7 RFI-0812-081"1 / 2 "1 / 2 "3 / 4 "5€20.72
IGUS RFI-1012-08 karimás csapágy 5/8 belső x 1/2 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2VKG 2NCK8 RFI-1012-081"5 / 8 "1 / 2 "3 / 4 "5€18.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS RFI-0810-10 karimás csapágy 1/2 belső x 5/8 hüvelyk hosszúság – 5 db-os csomag
€24.08 /csomag