IGUS PRT-01-300 forgógyűrűs csapágy rpm 50 | AF2ABT 6PFK2

IGUS PRT-01-300 Forgógyűrűs csapágy Rpm 50

Raktáron
Tétel: AF2ABT Modell: PRT-01-300Kereszthivatkozás: 6PFK2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,476.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó gyűrűs csapágy
Összeszerelt méret205
A méret450 mm
B mérete430 mm
C. mérete320 mm
D dimenzió300 mm
E méret410 mm
F méret42
F méret42 mm
G dimension15 mm
H méret6X60 mm
J dimenzióM8 mm
K méret9 mm
L méretDIN 7984 mm M8
N méret186.6 mm
AnyagAlumínium
Max. FORDULAT50

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8482105028
Származási országUS

Termék részletek:

    • Axiális merevség (N) (500)
    • O méret (mm) (7)
    • Dinamikus tengelyterhelés (font) (20,232)
    • Dinamikus radiális terhelés (font) (6069)
    • Radiális merevség (N) (65)
    • Statikus axiális terhelés (font) (33,721)
    • Statikus radiális terhelés (font) (10,116)
    • I. méret (16X22.5 mm)
    • M méret (205 mm)

Termékváltozatok

TermékekModellH méretA méretB méreteJ dimenzióMax. FORDULATC. méreteD dimenzióE méretÁr
IGUS PRT-02-30-AL Forgógyűrűs csapágy Rpm 200 | AD8PBV 4LFR6 PRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm€410.46
IGUS PRT-01-30 Forgógyűrűs csapágy Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm€709.79
IGUS PRT-01-60 Forgógyűrűs csapágy Max Rpm 200 | AD8PBX 4LFR8 PRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmM5 mm20074 mm60 mm130 mm€873.93
IGUS PRT-01-100 Forgógyűrűs csapágy 150 fordulat/perc | AD8PBY 4LFR9 PRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmM5 mm150112 mm100 mm160 mm€1,079.48
IGUS PRT-01-150 Forgógyűrűs csapágy Rpm 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5 mm100165 mm150 mm220 mm€1,645.24
IGUS PRT-01-200 lengőkar-csapágy fordulatszám 80 | AD8PCA 4LFT2 PRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmM6 mm80215 mm200 mm274 mm€2,080.23
IGUS PRT-02-20-AL Forgógyűrűs csapágy Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm€334.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS PRT-01-300 Forgógyűrűs csapágy Rpm 50
€5,476.25 /Mértékegység