IGUS 400-25-150-0-5 Kábeltartó Hd nyitott külső szélesség 11.18 hüvelyk / 284 mm | AE9KWL 6KGU5

IGUS 400-25-150-0-5 Kábeltartó Hd nyitott külső szélesség 11.18 hüvelyk / 284 mm

Raktáron
Tétel: AE9KWL Model: 400-25-150-0-5Kereszthivatkozás: 6KGU5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€855.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel- és tömlőtartó
Hajlítsa a sugarat5.91 "/ 150 mm
Üregmagasság2.20 "/ 56 mm
Üreg szélessége9.84 "/ 250 mm
Magasság3.31 "/ 84 mm
Hossz5 láb.
Link a Link Pitch linkre3.58 "/ 91 mm
Hurok magassága15.16 "/ 385 mm
Hurok hossza29.53 "/ 750 mm
Linkek száma17
Külső szélesség11.18 "/ 284 mm
StílusNyisd ki
típusLarge

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)28.45
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8487900080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS 400-25-150-0-5 Kábeltartó Hd nyitott külső szélesség 11.18 hüvelyk / 284 mm
€855.34 /Mértékegység