IGUS 400-20-150-0-5 kábelhordozó HD nyitott külső szélessége 9.21 hüvelyk / 234 mm | AE9KWJ 6KGU3

IGUS 400-20-150-0-5 Kábeltartó Hd nyitott külső szélesség 9.21 hüvelyk / 234 mm

Raktáron
Tétel: AE9KWJ Model: 400-20-150-0-5Kereszthivatkozás: 6KGU3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€822.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel- és tömlőtartó
Hajlítsa a sugarat5.91 "/ 150 mm
Üregmagasság2.20 "/ 56 mm
Üreg szélessége7.87 "/ 200 mm
Magasság3.31 "/ 84 mm
Hossz5 láb.
Link a Link Pitch linkre3.58 "/ 91 mm
Hurok magassága15.16 "/ 385 mm
Hurok hossza29.53 "/ 750 mm
Linkek száma17
Külső szélesség9.21 "/ 234 mm
StílusNyisd ki
típusLarge

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8487900080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS 400-20-150-0-5 Kábeltartó Hd nyitott külső szélesség 9.21 hüvelyk / 234 mm
€822.81 /Mértékegység