Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS 2480-05-100-0-1 Kábeltartó közepes cső külső szélessége 2.87 hüvelyk / 73 mm | AE9KRB 6KGF4

IGUS 2480-05-100-0-1 Kábeltartó Közepes cső külső szélesség 2.87 hüvelyk / 73 mm

Raktáron
Tétel: AE9KRB Model: 2480-05-100-0-1Kereszthivatkozás: 6KGF4
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
€63.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel- és tömlőtartó
Hajlítsa a sugarat3.94 "/ 100 mm
Üregmagasság0.980 "/ 25 mm
Üreg szélessége2.24 "/ 57 mm
Magasság1.38 "/ 35 mm
Hossz1"
Link a Link Pitch linkre1.81 "/ 46 mm
Hurok magassága9.25 "/ 235 mm
Hurok hossza16.30 "/ 414 mm
Linkek száma7
Külső szélesség2.87 "/ 73 mm
StílusZárt
típusközepes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratÜreg szélességeHosszHurok magasságaHurok hosszaLinkek számaKülső szélességÁr
IGUS 2480-03-100-0-1 Kábeltartó közepes cső külső szélessége 2.13 hüvelyk / 54 mm | AE9KQZ 6KGF2 2480-03-100-0-13.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.13 "/ 54 mm€57.17
IGUS 2480-03-125-0-1 Kábeltartó közepes cső külső szélessége 2.13 hüvelyk / 54 mm | AE9KRA 6KGF3 2480-03-125-0-14.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm€57.17
IGUS 2480-05-125-0-1 Kábeltartó közepes cső külső szélessége 2.87 hüvelyk / 73 mm | AE9KRC 6KGF5 2480-05-125-0-14.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.87 "/ 73 mm€63.61
IGUS 2480-07-100-0-1 Kábeltartó közepes cső külső szélessége 3.66 hüvelyk / 93 mm | AE9KRD 6KGF6 2480-07-100-0-13.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm73.66 "/ 93 mm€66.28
IGUS 2480-07-125-0-1 Kábeltartó közepes cső külső szélessége 3.66 hüvelyk / 93 mm | AE9KRE 6KGF7 2480-07-125-0-14.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm73.66 "/ 93 mm€64.48
IGUS 2480-10-100-0-1 Kábeltartó közepes cső külső szélessége 4.69 hüvelyk / 119 mm | AE9KRF 6KGF8 2480-10-100-0-13.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm74.69 "/ 119 mm€69.10
IGUS 2480-10-125-0-1 Kábeltartó közepes cső külső szélessége 4.69 hüvelyk / 119 mm | AE9KRG 6KGF9 2480-10-125-0-14.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm74.69 "/ 119 mm€73.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS 2480-05-100-0-1 Kábeltartó Közepes cső külső szélesség 2.87 hüvelyk / 73 mm
€63.61 /Mértékegység