Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IFM L34120 7/8 Inch Circular Connector, A Coded, 7/8 Inch Male Thread with Straight Connection | CR4KWL 787GG2

IFM L34120 7/8 Inch Circular Connector, A Coded, 7/8 Inch Male Thread with Straight Connection

Raktáron
Cikkszám: CR4KWL Modell: L34120Kereszthivatkozás: 787GG2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€87.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.077
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
IFM L34121 7/8 Inch Circular Connector, A Coded, 7/8 Inch Female Thread with Straight Connection | CR4KWG 787GJ4 L34121€87.75
IFM L34115 7/8 Inch Circular Connector, A Coded, 7/8 Inch Female Thread with Straight Connection | CR4KWH 787GJ9 L34115€78.26
IFM E70176 7/8 Inch Circular Connector, A Coded, 7/8 Inch Male Thread with Straight Connection | CR4KWJ 787GG9 E70176€94.88
IFM L34112 7/8 Inch Circular Connector, A Coded, 7/8 Inch Male Thread with Straight Connection | CR4KWK 787GG1 L34112€78.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IFM L34120 7/8 Inch Circular Connector, A Coded, 7/8 Inch Male Thread with Straight Connection
€87.75 /Mértékegység