Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 774011 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó karbantartva be/ki | AD7PBF 4FRL6

IDEAL 774011 Billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó karbantartva be/ki

Raktáron
Tétel: AD7PBF Típus: 774011Kereszthivatkozás: 4FRL6
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
€17.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC kapcsolat értékelése20A @ 125V, 10A @ 250V
Működtető színeEzüst
Működtető hossza0.75 "
Működtető stílusBat
KapcsolatfelvételSPST
HP3/4
Szerelési lyuk0.5 "átm.
Csatlakozások száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 185 fok F között
Ajánlott használatAz elektromos kéziszerszám és a motor vezérlő kapcsoló alkalmazásai
Szár Dia. és a menetméret15 / 32-32 NS-2B
Szár hossza0.5 "
Kapcsoló funkcióFenntartva be / ki
TerminálokCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szár színe (ezüst)
    • Különleges jellemzők: Gyárilag tesztelt 100,00 ciklus 21A-ig, 14.8 VDC

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaMűködtető stílusAjánlott használatSzár Dia. és a menetméretSzár hosszaKapcsoló funkcióÁr
IDEAL 774019 Billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AB4GNY 1XWT5 7740190.625 "Lapított karKültéri, tengeri/rekreációs felszerelések, autóipari és időjárásálló alkalmazások15 / 32-32 NS-2A0.375 "Be Ki€13.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 774011 Billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó karbantartva be/ki
€17.82 /Mértékegység