Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 774019 Billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AB4GNY 1XWT5

IDEAL 774019 Kapcsoló kapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki

Raktáron
Tétel: AB4GNY Típus: 774019Kereszthivatkozás: 1XWT5
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
€13.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC kapcsolat értékelése20A @ 125V, 10A @ 250V
Működtető színeFekete
Működtető hossza0.625 "
Működtető stílusLapított kar
KapcsolatfelvételSPST
HP3/4
Szerelési lyuk0.5 "átm.
Csatlakozások száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 185 fok F között
Ajánlott használatKültéri, tengeri/rekreációs felszerelések, autóipari és időjárásálló alkalmazások
Szár Dia. és a menetméret15 / 32-32 NS-2A
Szár hossza0.375 "
Kapcsoló funkcióBe Ki
TerminálokCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Kettős szigetelésű belső O-gyűrűs kialakítás a nedvesség- és porállóság érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaMűködtető stílusAjánlott használatSzár Dia. és a menetméretSzár hosszaKapcsoló funkcióÁr
IDEAL 774011 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó karbantartva be/ki | AD7PBF 4FRL6 7740110.75 "BatAz elektromos kéziszerszám és a motor vezérlő kapcsoló alkalmazásai15 / 32-32 NS-2B0.5 "Fenntartva be / ki€17.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 774019 Kapcsoló kapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki
€13.82 /Mértékegység