Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 35-9193 Szigetelt csavarhúzó Phillips #1 x 7 In | AG6TVJ 46W415

IDEAL 35-9193 Szigetelt csavarhúzó Phillips #1 x 7 In

Raktáron
Tétel: AG6TVJ Modell: 35-9193Kereszthivatkozás: 46W415
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
€37.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt csavarhúzó
befejezSzigetelt szár, fekete-oxid hegy
Fogantyú kialakításaPárna markolat
FogantyúAcetát párnafogantyúval
Teljes hossz7"
A szár hossza3.187 "
Szár anyagaKróm-vanádium acél
Szár alakjaRound
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete#1
Tipp stílusPhillips
Tippstílus csoportPhillips / Crosspoint

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8205400000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszA szár hosszaTipp méreteTipp stílusTippstílus csoportÁr
IDEAL 35-9194 Szigetelt csavarhúzó Phillips #2 X8-1/2 | AG6TVK 46W416 35-91948.5 "4"#2PhillipsPhillips / Crosspoint€40.09
IDEAL 35-9196 Szigetelt csavarhúzó Phillips #3 X11 In | AG6TVL 46W417 35-919611 "6"#3PhillipsPhillips / Crosspoint€59.21
IDEAL 35-9690 Szigetelt csavarhúzó négyzet #0 x 10-1/4 In | AG6TVM 46W418 35-969010.25 "6"#0Szögletes mélyedésNégyzet€25.52
IDEAL 35-9150 szigetelt csavarhúzó hornyos 1/4 X8-1/4 | AG6TVN 46W419 35-91508.25 "4"1 / 4 "Keystone réseltRéselt€57.44
IDEAL 35-9147 Szigetelt csavarhúzó hornyos 7/32x8-3/4 | AG6TVP 46W420 35-91478.75 "5"7 / 32 "Keystone réseltRéselt€63.19
IDEAL 35-9151 szigetelt csavarhúzó hornyos 1/4 x 10-1/4 | AG6TVQ 46W421 35-915110.25 "6"1 / 4 "Keystone réseltRéselt€62.70
IDEAL 35-9166 szigetelt csavarhúzó, hornyolt 5/16 x 12 hüvelykes | AG6TVR 46W422 35-916612 "7"5 / 16 "Keystone réseltRéselt€63.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 35-9193 Szigetelt csavarhúzó Phillips #1 x 7 In
€37.30 /Mértékegység