Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 35-9101 szigetelt szerszámkészlet 18 részes | AA2HBG 10J844

IDEAL 35-9101 Szigetelt szerszámkészlet 18 részes

Raktáron
Tétel: AA2HBG Modell: 35-9101Kereszthivatkozás: 10J844

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,666.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt szerszámkészlet
Max. Használja a Feszültséget1000 VAC
Darabszám18
Fogókkal együttKábelvágók 2/0, hosszú orrú fogók 8-1 / 2 ", átlós 8" -os vágófogók, 9 "-os vágófogóval ellátott oldalsó fogók, 10" -os nyelv- és horonyfogók, T-5 huzalszedő
védi1000 V-ig terjedő áramütés ellen
Csavarhúzók mellékelve(4) Réselt csavarhúzók: 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 5/16 "x 7", 3/8 "x 6", Phillips csavarhúzó # 1 x 3-3 / 16 "
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaÜgy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.275
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)36.07
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámSzerszámtárolóÁr
IDEAL 35-9100 szigetelt szerszámkészlet 13 részes | AA2HBF 10J843 35-910013Igen€1,161.54
IDEAL 35-9102 Szigetelt szerszámkészlet 27 részes | AA2HBH 10J845 35-910227Nem€2,365.86
IDEAL 35-9108 Szigetelt szerszámkészlet 9 részes | AD6PJX 46W386 35-91089Igen€991.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 35-9101 Szigetelt szerszámkészlet 18 részes
€1,666.15 /Mértékegység