Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 35-9108 Szigetelt szerszámkészlet 9 részes | AD6PJX 46W386

IDEAL 35-9108 Szigetelt szerszámkészlet 9 részes

Raktáron
Tétel: AD6PJX Modell: 35-9108Kereszthivatkozás: 46W386
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
€991.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt szerszámkészlet
Max. Használja a Feszültséget1000 VAC
Darabszám9
Fogókkal együttÁtlósan vágott, szögletes fogók 8 ", hosszú orrú fogók 8-1 / 2", oldalsó vágás, a Lineman fogói 9-1 / 4 ", huzalszedők, 10-20 AWG
védi1000 V-ig terjedő áramütés ellen
Csavarhúzók mellékelve(3) Réselt csavarhúzók: 7/32 "x 8-3 / 4", 1/4 "x 8-1 / 4", 1/4 "x 10-1 / 4", (2) Phillips csavarhúzók: # 1 x 7 ", # 2 x 8-1 / 2"
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaÜgy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4525
Hajó magassága (cm)36.58
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8206000000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámSzerszámtárolóÁr
IDEAL 35-9100 szigetelt szerszámkészlet 13 részes | AA2HBF 10J843 35-910013Igen€1,161.54
IDEAL 35-9101 szigetelt szerszámkészlet 18 részes | AA2HBG 10J844 35-910118Igen€1,666.15
IDEAL 35-9102 Szigetelt szerszámkészlet 27 részes | AA2HBH 10J845 35-910227Nem€2,365.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 35-9108 Szigetelt szerszámkészlet 9 részes
€991.41 /Mértékegység