IDEAL 35-9102 Szigetelt szerszámkészlet 27 részes | AA2HBH 10J845

IDEAL 35-9102 Szigetelt szerszámkészlet 27 részes

Raktáron
Tétel: AA2HBH Modell: 35-9102Kereszthivatkozás: 10J845

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,171.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt szerszámkészlet
Max. Használja a Feszültséget1000 VAC
Darabszám27
Dió meghajtók mellékelve3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
Fogókkal együttKábelvágók 2/0, hosszú orrú fogók 8-1 / 2 ", többszörös krimpelő szerszám, 8" átlós vágófogók, 9 "bordázóval ellátott oldalvágó fogók, 10" nyelv- és horonyfogók, T-5 huzalcsík,
védi1000 V-ig terjedő áramütés ellen
Csavarhúzók mellékelve(4) Réselt csavarhúzók: 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 5/16 "x 7", 3/8 "x 8", (3) Phillips csavarhúzók: # 1 x 3-3 / 16 ", # 2 x 4", # 3 x 6 "
SzerszámtárolóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)23.5
Hajó hossza (cm)41.28
Hajószélesség (cm)29.85
HS-kód8206000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámSzerszámtárolóÁr
IDEAL 35-9100 szigetelt szerszámkészlet 13 részes | AA2HBF 10J843 35-910013Igen€1,083.48
IDEAL 35-9101 szigetelt szerszámkészlet 18 részes | AA2HBG 10J844 35-910118Igen€1,665.00
IDEAL 35-9108 Szigetelt szerszámkészlet 9 részes | AD6PJX 46W386 35-91089Igen€914.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 35-9102 Szigetelt szerszámkészlet 27 részes
€2,171.12 /Mértékegység