Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 30-C2226 Utcai lámpa leválasztó krimpelés Breakaway | AA8JPT 18G563

IDEAL 30-C2226 Utcai lámpa leválasztó krimpelés

Raktáron
Tétel: AA8JPT Modell: 30-C2226Kereszthivatkozás: 18G563
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
€188.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz utcai fény leválasztása
színeknarancs
Csatlakozó anyagÓnozott sárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
DesignOlvasztott
SzigetelésPolipropilén, TPE
Max. Hőmérséklet105 fok C
Max. Feszültség600 VAC
Teljes hossz8.5 "
Elsődleges huzaltartomány6 - 8 AWG
Másodlagos huzaltartomány10 - 14 AWG
StílusY-Tap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8536908085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Breakaway / Non-Breakaway (Breakaway)
    • Elsődleges csatlakozások / oszlop (2)
    • Másodlagos csatlakozások / oszlop (2)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaDesignÁr
IDEAL 30-B2216 Utcai fény Discnnect szett csavarszabadulás | AA8JNN 18G536 30-B2216Kombinált elsődleges - csavar / másodlagos - krimpelésOlvasztott€129.75
IDEAL 30-S2212 Utcai lámpa Discnnect Set Screw Breakaway | AA8JNP 18G537 30-S2212Beállítani a csavartOlvasztott€127.20
IDEAL 30-S2212N Utcai fény Discnnect szett csavar elszakadás | AA8JNQ 18G538 30-S2212NBeállítani a csavartNem olvadt€143.05
IDEAL 30-S2222 Utcai fény Discnnect szett csavar elszakadás | AA8JPH 18G554 30-S2222Beállítani a csavartOlvasztott€138.02
IDEAL 30-S2222N Utcai fény Discnnect készlet csavar elszakadás | AA8JPJ 18G555 30-S2222NBeállítani a csavartNem olvadt€137.96
IDEAL 30-C2012 Utcai lámpa leválasztó Crimp Breakaway | AA8JPK 18G556 30-C2012KrimpelőOlvasztott€183.98
IDEAL 30-C2016 Utcai lámpák leválasztó krimpelés Breakaway | AA8JPL 18G557 30-C2016KrimpelőOlvasztott€181.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 30-C2226 Utcai lámpa leválasztó krimpelés
€188.80 /Mértékegység