Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 30-S2222 Utcai fény Discnnect szett csavar elszakadás | AA8JPH 18G554

IDEAL 30-S2222 Utcai lámpa Discnnect Set Screw Breakaway

Raktáron
Tétel: AA8JPH Modell: 30-S2222Kereszthivatkozás: 18G554
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
€138.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz utcai fény leválasztása
színeknarancs
Csatlakozó anyagÓnozott sárgaréz
Kapcsolat típusaBeállítani a csavart
DesignOlvasztott
SzigetelésPolipropilén, TPE
Max. Hőmérséklet105 fok C
Max. Feszültség600 VAC
Teljes hossz8.5 "
Elsődleges huzaltartomány2 - 14 AWG
Másodlagos huzaltartomány2 - 14 AWG
StílusY-Tap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8536908085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Breakaway / Non-Breakaway (Breakaway)
    • Elsődleges csatlakozások / oszlop (2)
    • Másodlagos csatlakozások / oszlop (2)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaDesignÁr
IDEAL 30-B2216 Utcai fény Discnnect szett csavarszabadulás | AA8JNN 18G536 30-B2216Kombinált elsődleges - csavar / másodlagos - krimpelésOlvasztott€129.75
IDEAL 30-S2212 Utcai lámpa Discnnect Set Screw Breakaway | AA8JNP 18G537 30-S2212Beállítani a csavartOlvasztott€127.20
IDEAL 30-S2212N Utcai fény Discnnect szett csavar elszakadás | AA8JNQ 18G538 30-S2212NBeállítani a csavartNem olvadt€143.05
IDEAL 30-S2222N Utcai fény Discnnect készlet csavar elszakadás | AA8JPJ 18G555 30-S2222NBeállítani a csavartNem olvadt€137.96
IDEAL 30-C2012 Utcai lámpa leválasztó Crimp Breakaway | AA8JPK 18G556 30-C2012KrimpelőOlvasztott€183.98
IDEAL 30-C2016 Utcai lámpák leválasztó krimpelés Breakaway | AA8JPL 18G557 30-C2016KrimpelőOlvasztott€181.31
IDEAL 30-C2216 Utcai lámpa leválasztó krimpelés Breakaway | AA8JPM 18G558 30-C2216KrimpelőOlvasztott€183.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 30-S2222 Utcai lámpa Discnnect Set Screw Breakaway
€138.02 /Mértékegység