GPIMETERS TM300-D vízmérő, turbina, 40–400 gpm áramlási tartomány, 3 hüvelykes DIN karima | CD8RWM

GPIMETERS TM300-D vízmérő, turbina, 40–400 gpm áramlási tartomány, 3 hüvelykes DIN karima

Tétel: CD8RWM Modell: TM300-D
€2,086.42 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
Pontosság+ / - 3%
Csatlakozás mérete3"
Kapcsolat típusaDIN karima
Mélység7.5 "
Áramlási tartomány40-400 gpm
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság32-140 fok. F
Csőmérethez3"
Magasság7.5 "
AnyagPVC
Max. Nyomás135 psi
típusTurbina
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • TM sorozat, kijelzővel

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási tartományKapcsolat típusaCsatlakozás méreteMax. NyomásFolyadék hőmérséklete HatótávolságÁr
GPIMETERS TM050-LP vízmérő, turbina, 1–10 gpm áramlási tartomány, 1/2 hüvelykes csapvég | CD8RVJ TM050-LP1-10 gpmCsap1 / 2 "225 psi32-140 fok. F€690.90
ajánlatkérés
GPIMETERS TM075-LP vízmérő, turbina, 2–20 gpm áramlási tartomány, 3/4 hüvelykes csapvég | CD8RVN TM075-LP2-20 gpmCsap3 / 4 "225 psi32-140 fok. F€748.23
ajánlatkérés
GPIMETERS TM100-B vízmérő, turbina, 5–50 gpm áramlási tartomány, 1 BSPP | CD8RVT TM100-B5-50 gpmBSPP nő1"150 psi32-140 fok. F€779.10
ajánlatkérés
GPIMETERS TM100-BP vízmérő, turbina, 5–50 gpm áramlási tartomány, 1 BSPP | CD8RVU TM100-BP5-50 gpmBSPP nő1"150 psi32-140 fok. F€779.10
ajánlatkérés
GPIMETERS TM100-LP vízmérő, turbina, 5–50 gpm áramlási tartomány, 1 hüvelykes csapvég | CD8RVV TM100-LP5-50 gpmCsap1"225 psi32-140 fok. F€851.13
ajánlatkérés
GPIMETERS TM150-B vízmérő, turbina, 10–100 gpm áramlási tartomány, 1 1/2 BSPP | CD8RVZ TM150-B10-100 gpmBSPP nő1.5 "150 psi32-140 fok. F€887.88
ajánlatkérés
GPIMETERS TM150-BP vízmérő, turbina, 10–100 gpm áramlási tartomány, 1 1/2 BSPP | CD8RWA TM150-BP10-100 gpmBSPP nő1.5 "150 psi32-140 fok. F€887.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GPIMETERS TM300-D vízmérő, turbina, 40–400 gpm áramlási tartomány, 3 hüvelykes DIN karima
€2,086.42 /Mértékegység