IDEAL 30-103X dugasz/nő ballaszt leválasztó - 1000 db | AE3PHT 5EKN1

IDEAL 30-103X Férfi/női előtét leválasztó – 1000 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE3PHT Modell: 30-103XKereszthivatkozás: 5EKN1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,019.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőtét leválasztása
színeknarancs
Színkódnarancs
Csatlakozó anyagRézötvözet
Kapcsolat típusaBelökni
Szigetelés típusaNejlon
Férfi nőFérfi nő
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Portok száma3
Teljes hossz1.4 "
Vezetéktartomány18–12 AWG szilárd, 14–12 AWG sodrott
Vezetékméret18 - 12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.235
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód8536698000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó anyagSzigetelés típusaFérfi nőPortok számaTeljes hosszVezetéktartományVezetékméretPkg. Menny.Ár
IDEAL 30-102 Férfi / női előtét leválasztása - 1000 darabos csomag | AA4NNY 12V420 30-102RézötvözetNejlonFérfi nő21.4 "18–12 AWG szilárd, 14–12 AWG sodrott18 - 12 AWG1000€2,105.44
IDEAL 30-372 Férfi / női előtét leválasztása - 25 darabos csomag | AB3JDQ 1TPG6 30-372RézötvözetNejlonFérfi nő21.4 "18–12 AWG szilárd, 14–12 AWG sodrott18 - 12 AWG25€84.02
IDEAL 30-382J Férfi / női előtét-leválasztó Pk75 | AB3JDR 1TPG8 30-382JRézötvözetNejlonFérfi nő21.4 "18–12 AWG szilárd, 14–12 AWG sodrott18 - 12 AWG75€199.36
IDEAL 30-352J Férfi / női előtét leválasztása - 150 darabos csomag | AB3JDT 1TPG9 30-352JRézötvözetNejlonFérfi nő21.4 "18–12 AWG szilárd, 14–12 AWG sodrott18 - 12 AWG150€310.81
IDEAL 30-383X Férfi / női előtét leválasztása - 20 darabos csomag | AD8FAH 4JRK3 30-383XÓnozott sárgarézPolikarbonát3 férfi / 3 nő31.5 "18–12 AWG szilárd, 14–12 AWG sodrott18 - 12 AWG20€105.61
IDEAL 30-353XJ Férfi / női előtétkapcsoló - 100 darabos csomag AD8FAK 4JRK5 30-353XJÓnozott sárgarézPolikarbonát3 férfi / 3 nő31.5 "18–12 AWG szilárd, 14–12 AWG sodrott18 - 12 AWG100€414.15
IDEAL 30-082 Férfi / női előtét Disconnec - 100 darabos csomag | AD8FAL 4JRK6 30-082Ónozott sárgarézPolikarbonát2 férfi / 2 nő21.58 "18 AWG szilárd18 AWG100€165.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 30-103X Férfi/női előtét leválasztó – 1000 db-os csomag
€4,019.69 /csomag