Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 30-353XJ Férfi / női előtétkapcsoló - 100 darabos csomag AD8FAK 4JRK5

IDEAL 30-353XJ Férfi/női Ballast Disconnec – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD8FAK Modell: 30-353XJKereszthivatkozás: 4JRK5

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€414.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőtét leválasztása
színeknarancs
Színkódnarancs
Csatlakozó anyagÓnozott sárgaréz
Kapcsolat típusaBelökni
Szigetelés típusaPolikarbonát
Férfi nő3 férfi / 3 nő
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Portok száma3
Teljes hossz1.5 "
Vezetéktartomány18–12 AWG szilárd, 14–12 AWG sodrott
Vezetékméret18 - 12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8955
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8536698000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó anyagSzigetelés típusaFérfi nőPortok számaTeljes hosszVezetéktartományVezetékméretPkg. Menny.Ár
IDEAL 30-102 Férfi / női előtét leválasztása - 1000 darabos csomag | AA4NNY 12V420 30-102RézötvözetNejlonFérfi nő21.4 "18–12 AWG szilárd, 14–12 AWG sodrott18 - 12 AWG1000€2,105.44
IDEAL 30-372 Férfi / női előtét leválasztása - 25 darabos csomag | AB3JDQ 1TPG6 30-372RézötvözetNejlonFérfi nő21.4 "18–12 AWG szilárd, 14–12 AWG sodrott18 - 12 AWG25€84.02
IDEAL 30-382J Férfi / női előtét-leválasztó Pk75 | AB3JDR 1TPG8 30-382JRézötvözetNejlonFérfi nő21.4 "18–12 AWG szilárd, 14–12 AWG sodrott18 - 12 AWG75€199.36
IDEAL 30-352J Férfi / női előtét leválasztása - 150 darabos csomag | AB3JDT 1TPG9 30-352JRézötvözetNejlonFérfi nő21.4 "18–12 AWG szilárd, 14–12 AWG sodrott18 - 12 AWG150€310.81
IDEAL 30-383X Férfi / női előtét leválasztása - 20 darabos csomag | AD8FAH 4JRK3 30-383XÓnozott sárgarézPolikarbonát3 férfi / 3 nő31.5 "18–12 AWG szilárd, 14–12 AWG sodrott18 - 12 AWG20€105.61
IDEAL 30-082 Férfi / női előtét Disconnec - 100 darabos csomag | AD8FAL 4JRK6 30-082Ónozott sárgarézPolikarbonát2 férfi / 2 nő21.58 "18 AWG szilárd18 AWG100€165.58
IDEAL 30-083 Férfi/női ballaszt leválasztó - 100 db-os csomag | AD8FAM 4JRK7 30-083Ónozott sárgarézPolikarbonát3 férfi / 3 nő31.58 "18 AWG szilárd18 AWG100€309.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 30-353XJ Férfi/női Ballast Disconnec – 100 db-os csomag
€414.15 /csomag