ICM ICM455 Vezetékfeszültség-figyelő kézi / automatikus visszaállítás | AG2XHT 32MY21

ICM ICM455 Vonalfeszültség monitor Kézi/automatikus visszaállítás

Tétel: AG2XHT Modell: ICM455Kereszthivatkozás: 32MY21

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonalfeszültség-figyelő
Vezérlő feszültség18 a 240
Mélység5.5 "
Magasság1.5 "
Hz50/60
Memória tárolása100-as hiba memória
FázisHárom
Válaszidő100 ms
Hőmérséklet Értékelés-4 - 158 F
Késleltetés0-10 perc.
típusKézi vagy automatikus visszaállítás
Feszültség190 a 600
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód9032906080

Termék részletek:

    • % Volt egyensúlyhiány (2–20, Adj.)
    • Késleltetés (állítható gomb)
    • Monitorok (vezeték és terhelési oldal feszültség kiegyensúlyozatlanság, magas/alacsony feszültség, fáziskiesés, irányváltás, hibás tápellátás, helytelen sorrend és gyors rövid ciklus esetén)
    • NO kimenet (amper) (10)
    • NC kimenet (amper) (6)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságFázisVálaszidőKésleltetésFeszültségSzélességÁr
ICM ICM492 hálózati feszültségmérő 24-240 volt | AE4HWZ 5KPX9 ICM4923"1.375 "egyetlen0.1-10 mp.Adj. 0–720 sec.80 a 3003.25 "€213.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ICM ICM455 Vonalfeszültség monitor Kézi/automatikus visszaállítás