Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ICM ICM492 hálózati feszültségmérő 24-240 volt | AE4HWZ 5KPX9

ICM ICM492 Vonalfeszültség-figyelő 24-240 Volt

Raktáron
Tétel: AE4HWZ Modell: ICM492Kereszthivatkozás: 5KPX9
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
€213.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonalfeszültség-figyelő
Kapcsolat besorolása10 erősítők
Vezérlő feszültség24-240
Mélység3"
Magasság1.375 "
Hz50/60
Memória tárolásaProgramozható 25-hiba
Fázisegyetlen
Válaszidő0.1-10 mp.
Hőmérséklet Értékelés-40-től 167 F-ig
KésleltetésAdj. 0–720 sec.
típusKézi vagy automatikus visszaállítás
Feszültség80 a 300
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)16
HS-kód9032904000
Származási országUS

Termék részletek:

    • % Volt egyensúlyhiány (5–25, Adj.)
    • Monitorok (feszültség-kiegyensúlyozatlanság, magas / alacsony feszültség)
    • NO kimenet (amper) (10)
    • NC kimenet (amper) (10)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságFázisVálaszidőKésleltetésFeszültségSzélességÁr
ICM ICM455 Vezetékfeszültség-figyelő kézi / automatikus visszaállítás | AG2XHT 32MY21 ICM4555.5 "1.5 "Három100 ms0-10 perc.190 a 6004.5 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ICM ICM492 Vonalfeszültség-figyelő 24-240 Volt
€213.18 /Mértékegység