Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ICE-O-MATIC IFQ1 jéggép-szűrő 1.5 gpm 1 patron | AH7BTZ 36RF17

ICE-O-MATIC IFQ1 jéggép szűrő 1.5 gpm 1 patron

Raktáron
Tétel: AH7BTZ Modell: IFQ1Kereszthivatkozás: 36RF17
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
€725.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJéggép szűrőrendszer
Szükséges patronokMfr. Nem. IOMQ
színekfehér
Szűrő MediaAktivált szén
Áramlási sebesség1.5 gpm
Fej anyagaRozsdamentes acél
Ház anyagaMűanyag
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
um0.5
Min. nyomás20 psi
Szükséges patronok száma1
Teljes mélység4"
Teljes magasság15 "
Teljes szélesség6"
csökkentiKlór, íz, szag és skála
Élettartam15,000 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mérővel / Mérő nélkül: Mérővel
    • Szeleppel / Szelep nélkül: Szeleppel

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
ICE-O-MATIC IFQ2 jéggép-szűrő 3.0 gpm 2 patron | AH7BUA 36RF18 IFQ23.0 gpm6"16 "10 "€1,534.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ICE-O-MATIC IFQ1 jéggép szűrő 1.5 gpm 1 patron
€725.17 /Mértékegység