Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ICE-O-MATIC IFQ2 jéggép-szűrő 3.0 gpm 2 patron | AH7BUA 36RF18

ICE-O-MATIC IFQ2 jéggép szűrő 3.0 gpm 2 patron

Raktáron
Tétel: AH7BUA Modell: IFQ2Kereszthivatkozás: 36RF18

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,534.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJéggép szűrőrendszer
Szükséges patronokMfr. Nem. IOMQ
színekfehér
Szűrő MediaAktivált szén
Áramlási sebesség3.0 gpm
Fej anyagaRozsdamentes acél
Ház anyagaMűanyag
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
um0.5
Min. nyomás20 psi
Szükséges patronok száma2
Teljes mélység6"
Teljes magasság16 "
Teljes szélesség10 "
csökkentiKlór, íz, szag és skála
Élettartam30,000 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.366
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mérővel / Mérő nélkül: Mérővel
    • Szeleppel / Szelep nélkül: Szeleppel

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
ICE-O-MATIC IFQ1 jéggép-szűrő 1.5 gpm 1 patron | AH7BTZ 36RF17 IFQ11.5 gpm4"15 "6"€725.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ICE-O-MATIC IFQ2 jéggép szűrő 3.0 gpm 2 patron
€1,534.32 /Mértékegység