HYTORC J-A5-SP pneumatikus nyomatékkulcs 5200 láb Lb | AF7JKX 21HF05

HYTORC J-A5-SP pneumatikus nyomatékkulcs 5200 láb Lb

Raktáron
Tétel: AF7JKX Modell: J-A5-SPKereszthivatkozás: 21HF05

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€21,842.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus nyomatékkulcs
Légbevezető1 / 2 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő9.8
CFM @ Teljes terhelés30.0
AdóIpari
Szabad sebesség7 rpm
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaAlumínium
Max. Csavar kapacitás2-1 / 4 "
Max. forgatónyomaték5200 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz12 "
Szükséges nyomás90 psi
Négyzet alakú meghajtó mérete1.5 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya30 font
NyomatéktartományLegfeljebb 2000 ft. Lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8467195090

Termékváltozatok

TermékekModellMax. forgatónyomatékNégyzet alakú meghajtó méreteSzerszám súlyaÁr
HYTORC J-A3-SP pneumatikus nyomatékkulcs 1 hüvelyk 3200ft Lb | AB6GJL 21HF04 J-A3-SP3200 ft.-lb.1"17 font€17,177.04
HYTORC J-A8 pneumatikus nyomatékkulcs 7900 Feetlb. | AB6GJM 21HF06 J-A87900 ft.-lb.1.5 "37 font€26,381.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HYTORC J-A5-SP pneumatikus nyomatékkulcs 5200 láb Lb
€21,842.77 /Mértékegység