HYTORC Pisztoly markolatú pneumatikus nyomatékkulcs, nyomatéktartomány: Legfeljebb 2000 ft. Lb.


Szűrő
Légbevezető: 1 / 2 " , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 9.8 , CFM @ Teljes terhelés: 30.0 , Kötelesség: Ipari , Szabad sebesség: 7 rpm , Fogantyú anyaga: Alumínium , Fogantyú típusa: Pisztoly markolat , Ház anyaga: Alumínium , Min. Tömlő mérete: 1 / 2 " , Teljes hossz: 12 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Stílus: Pisztoly markolat , Nyomaték tartomány: Legfeljebb 2000 ft. Lb.
StílusModellMax. forgatónyomatékNégyzet alakú meghajtó méreteSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A
J-A3-SP
3200 ft.-lb.1"17 font€15,685.56
A
J-A5-SP
5200 ft.-lb.1.5 "30 font€19,946.17
A
J-A8
7900 ft.-lb.1.5 "37 font€24,180.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?