HYTORC J-A3-SP pneumatikus nyomatékkulcs 1 hüvelyk 3200ft Lb | AB6GJL 21HF04

HYTORC J-A3-SP pneumatikus nyomatékkulcs 1 hüvelykes 3200 láb Lb

Raktáron
Tétel: AB6GJL Modell: J-A3-SPKereszthivatkozás: 21HF04

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,685.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus nyomatékkulcs
Légbevezető1 / 2 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő9.8
CFM @ Teljes terhelés30.0
AdóIpari
Szabad sebesség7 rpm
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaAlumínium
Max. Csavar kapacitás1-7 / 8 "
Max. forgatónyomaték3200 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz12 "
Szükséges nyomás90 psi
Négyzet alakú meghajtó mérete1"
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya17 font
NyomatéktartományLegfeljebb 2000 ft. Lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.71
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8467115020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. forgatónyomatékNégyzet alakú meghajtó méreteSzerszám súlyaÁr
HYTORC J-A8 pneumatikus nyomatékkulcs 7900 Feetlb. | AB6GJM 21HF06 J-A87900 ft.-lb.1.5 "37 font€24,180.36
HYTORC J-A5-SP pneumatikus nyomatékkulcs 5200 láb Lb | AF7JKX 21HF05 J-A5-SP5200 ft.-lb.1.5 "30 font€19,946.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HYTORC J-A3-SP pneumatikus nyomatékkulcs 1 hüvelykes 3200 láb Lb
€15,685.56 /Mértékegység