HUSQVARNA DMS 180 gyémánt maggal 120v 15a | AD2LYD 3RDN8

HUSQVARNA DMS 180 Diamond Coring Rig 120v 15a

Raktáron
Tétel: AD2LYD Típus: DMS 180Kereszthivatkozás: 3RDN8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,465.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyémánt magfúró szerelék
Amperek @ 120V15
Alapméret10-1/2 x 16-1/4"
Oszlop Dia.1 3/4 x 2 1/2 hüvelyk
Motoros HP2.3
Nincs terhelés RPM540
Teljes mélység19 "
Teljes magasság33 "
Teljes szélesség10.5 "
Szerszám súlya51 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)95.5
Hajószélesség (cm)54.1
HS-kód8464100100
Származási országCN

Termék részletek:

    • Oszlop magassága (hüvelyk) (31)
    • Magfuratokkal ellátott beton (hüvelyk) (6)

Termékváltozatok

TermékekModellAmperek @ 120VMotoros HPNincs terhelés RPMTeljes mélységTeljes magasságÁr
HUSQVARNA DMS 240 gyémánt maggal 2.9 LE 120 V 15 A | AD2LYC 3RDN7 DMS 24019.32.9185/45524 "40 "€4,650.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUSQVARNA DMS 180 Diamond Coring Rig 120v 15a
€3,465.22 /Mértékegység