HUSQVARNA DMS 240 gyémánt maggal 2.9 LE 120 V 15 A | AD2LYC 3RDN7

HUSQVARNA DMS 240 gyémánt magbevonat 2.9 LE 120 V 15 A

Raktáron
Tétel: AD2LYC Típus: DMS 240Kereszthivatkozás: 3RDN7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,650.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyémánt magfúró szerelék
erősítők19.3
Amperek @ 120V19.3
Alapméret10-1/2 x 16-1/4"
Oszlop Dia.1 3/4 x 2 1/2 hüvelyk
Motoros HP2.9
Nincs terhelés RPM185/455
Teljes mélység24 "
Teljes magasság40 "
Teljes szélesség10.5 "
Szerszám súlya51 font
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.85
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)113.79
Hajószélesség (cm)54.36
HS-kód8464100100
Származási országCN

Termék részletek:

    • Oszlop magassága (hüvelyk) (39)
    • Magfuratokkal ellátott beton (hüvelyk) (10)

Termékváltozatok

TermékekModellAmperek @ 120VMotoros HPNincs terhelés RPMTeljes mélységTeljes magasságÁr
HUSQVARNA DMS 180 gyémánt maggal 120v 15a | AD2LYD 3RDN8 DMS 180152.354019 "33 "€3,465.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUSQVARNA DMS 240 gyémánt magbevonat 2.9 LE 120 V 15 A
€4,650.25 /Mértékegység