HUSQVARNA Blue200B-30 gyémántfűrészlap Seg. 30 hüvelykes kikeményedett Cncrt | AA8HJP 18F672

HUSQVARNA Blue200B-30 gyémánt fűrészlap Seg. 30 hüvelykes kikeményedett Cncrt

Raktáron
Tétel: AA8HJP Modell: Blue200B-30Kereszthivatkozás: 18F672

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,954.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyémánt fűrészlap
Arbor Hole1"
Dia Dia.30 "
Vágási mélység11.75 "
Vágási típusNedves
Gyémánt kiesésNem
Fokozat4135
Max. FORDULAT2040
Lemezvastagság0.157 "
Felni típusaszegmentált

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.625
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8202310000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.Vágási mélységMax. FORDULATLemezvastagságÁr
HUSQVARNA Blue200B-26 gyémánt fűrészlap, szegmentált, 26" fűrészlap átm., 1" Arbor Hole, 2350 RPM | AA8HJN 18F671 Kék200B-2626 "10.625 "23500.128 "€1,275.44
HUSQVARNA F620C-14 gyémánt fűrészlap Seg. 14 hüvelykes kikeményedett Cncrt | AA8HJR 18F675 F620C-1414 "4.625 "43650.098 "€787.52
HUSQVARNA F620C-18 gyémántfűrészlap Seg. 18 hüvelykes kikeményedett Cncrt | AA8HJT 18F676 F620C-1818 "6.625 "33950.098 "€1,009.58
HUSQVARNA F620C-20 gyémántfűrészlap Seg. 20 hüvelykes kikeményedett Cncrt | AA8HJU 18F677 F620C-2020 "7.625 "30550.098 "€1,154.74
HUSQVARNA F620C-26 gyémántfűrészlap Seg. 26 hüvelykes kikeményedett Cncrt | AA8HJV 18F678 F620C-2626 "10.625 "23500.128 "€2,062.52
HUSQVARNA F780A-14 gyémánt fűrészlap szegmentált 14 hüvelykes aszfalt | AA8HJX 18F680 F780A-1414 "4.625 "25500.098 "€964.88
HUSQVARNA F780A-18 gyémánt fűrészlap szegmentált 18 hüvelykes aszfalt | AA8HJY 18F681 F780A-1818 "6.625 "33950.098 "€1,354.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUSQVARNA Blue200B-30 gyémánt fűrészlap Seg. 30 hüvelykes kikeményedett Cncrt
€1,954.43 /Mértékegység