Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XLG4 mellbimbó 2 hüvelyk x zárt menetes acél | AB4FGL

APPROVED VENDOR 1XLG4 mellbimbó 2 hüvelyk x zárt menetes acél

Raktáron
Tétel: AB4FGL Modell: 1XLG4
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
€12.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárja be a csőbimbót
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
test anyagaFekete acél
Hosszközel
Max. Nyomás300 psi @ 550 fok F
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.2.375 "
Csőméret2"
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettHegesztett
Menet típusaNPT
Falvastagság0.154 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7307995015
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XKX3 1/2 hüvelyk x mellbimbó szoros menetes fekete acél | AB4FCX 1XKX30.84 "1 / 2 "0.109 "€2.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XKZ2 mellbimbó 3/4 hüvelyk x zárt menetes fekete acél | AB4FDQ 1XKZ21.05 "3 / 4 "0.113 "€3.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XLB1 mellbimbó 1 hüvelyk x zárt menetes fekete acél | AB4FEJ 1XLB11.315 "1"0.133 "€4.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XLC8 mellbimbó 1 1/4 hüvelyk x zárt menetes acél | AB4FFB 1XLC81.66 "1.25 "0.14 "€7.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XLE6 mellbimbó 1 1/2 hüvelyk x zárt menetes acél | AB4FFU 1XLE61.9 "1.5 "0.145 "€8.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XLG4 mellbimbó 2 hüvelyk x zárt menetes acél
€12.25 /Mértékegység